Motion
01C500EX
Los cartuchos de tipo EX admiten cojinetes de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable.
Artículo MI #04523926
No. Fabricante 01C500EX
Precio1,955.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Los cartuchos de tipo EX admiten cojinetes de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable.
Artículo MI #04523926
No. Fabricante 01C500EX
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
Precio1,955.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Expansión

Descripción general

Descripción del fabricante
01C500EX CARRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"