Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio125 mm
- Ancho de la base152 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 356 a 380 mm
- Agujero Diámetro100 mm
- En general Altura272 mm
- En general Longitud426 mm
- Peso81.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Serie01EB
- UPC_NO7316579385770