Motion
2600-8M-50
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 2600 mm, ancho de 50 mm, 325 dientes
Artículo MI #04523965
No. Fabricante 2600-8M-50
Precio226.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 2600 mm, ancho de 50 mm, 325 dientes
Artículo MI #04523965
No. Fabricante 2600-8M-50
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
Su precio$226.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2600 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2600 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201751066
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    325
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201751066

Descripción general

Descripción del fabricante
2600-8M-50 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"