Motion
HQC-718-5-B5-HP16

BOSTON GEAR
HQC-718-5-B5-HP16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #04524777
No. Fabricante HQC-718-5-B5-HP16
Precio2,070.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC-718-5-B5-HP16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #04524777
No. Fabricante HQC-718-5-B5-HP16
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
Precio2,070.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    28.1 lb, 12.746 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H00735-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    884107015118
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • UPC_NO
    884107015118

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC-718-5-B5-HP16 ENGRANAJE DE ROPA DE TALADRO HOLLOW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron