Motion
109-1588-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 311.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04524915
No. Fabricante 109-1588-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 311.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04524915
No. Fabricante 109-1588-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Par continuo
    7523 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Altura total
    5.84 pulg.
  • Longitud total
    11.69 pulg.
  • Ancho general
    5.84 pulg.

Details

  • Brida de montaje real
    Estándar, 4 Perno; 127.00 [5.000] Piloto Dia 14.27 [0.562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Círculo de pernos.(AAG C)
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    19.03 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    303 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    383 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE C
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
109-1588
  • Alivio de baja presión: ninguno
  • Opción de presión/flujo: ninguna
  • Opción Geroler: estándar
  • Opción de sello: estándar
  • Accesorios: ninguno
  • Características especiales (hardware): ninguna
  • Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual