Motion
LRT222616
Anillo interior - Orificio de 22 mm, 28 mm OD
Artículo MI #04524933
No. Fabricante LRT222616
Precio16.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 22 mm, 28 mm OD
Artículo MI #04524933
No. Fabricante LRT222616
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
Precio16.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    16300 N
  • Descripción larga
    El LRT222616 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, ideal para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja compactos en aplicaciones ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT222616
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    24900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT222616 MM DE AGUJA BRG INTERIOR R

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno