Motion
TW1000- 1 pulg.

MAKITA
TW1000- 1 in

Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de la unidad de 1 pulg., Velocidad máxima: 1400 rpm, Par de torsión de 738 ft-lb, Reversible, 12 A, 120 V, Peso de la herramienta: 19 lb
Artículo MI #04524962
No. Fabricante TW1000- 1 in
Precio1,505.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
TW1000- 1 in

Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de la unidad de 1 pulg., Velocidad máxima: 1400 rpm, Par de torsión de 738 ft-lb, Reversible, 12 A, 120 V, Peso de la herramienta: 19 lb
Artículo MI #04524962
No. Fabricante TW1000- 1 in
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
Precio1,505.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Peso de la herramienta
    19 lb
  • Par de apriete
    738 pies-libras

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Código de armonización
    8467290040
  • Tasa de impacto
    1500 lpm
  • Incluye
    Estuche de herramientas
  • Número de Upc del fabricante
    088381062855
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto con cable y trinquetes
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    088381062855
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TW1000 IMPACTO DE LLAVE ELEC. 1"
  • POTENCIA: par de apriete de 738 ft.lb; cepillos y cojinetes de bolas accesibles externamente para una mayor vida de la herramienta
  • RENDIMIENTO: 1,500 IPM (1,400 RPM) para apretar y aflojar rápidamente los pernos
  • COMODIDAD: Interruptor balancín para funcionamiento con una sola mano hacia adelante o hacia atrás
  • DURABILIDAD: Carcasa de engranajes con protección de goma delantera y trasera
  • INCLUYE: manija lateral y estuche
  • Potente torque máximo de 738 ft.lbs. y gran capacidad de 1 in de cuadradillo para aplicaciones de servicio pesado
  • Sistema de impacto eficiente (1,500 IPM) con menos vibración
  • Cepillos de acceso externo para un fácil reemplazo y cojinetes de bolas para una vida de la herramienta más larga
  • El mango lateral gira 360° para mayor comodidad del operador
  • Caja de engranajes de aluminio resistente a impactos con funda de goma que protege todos los engranajes metálicos y ofrece una mayor durabilidad
  • Interruptor basculante con funcionamiento hacia adelante/atrás para mayor comodidad del usuario
  • Empuñadura de goma con diseño ergonómico para mayor comodidad
  • Gancho para cielo convenientemente ubicado para un uso continuo o para un almacenamiento conveniente
  • Yunque de anillo de fricción con orificio de anillo de retención para una retención segura de la toma
  • Cable de aislamiento doble de 8.4 pies para mayor comodidad del usuario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good