Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real17-5/8 x 23-5/8 x 3/4 pulg.
- Tamaño del filtro18 x 24 x 1 pulg.
- Área de medios3 pies2
Detalles
- Material del filtroFibra de vidrio
- Material del bastidorCartulina
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Cantidad del paquete12
- Velocidad nominal del aire300 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.07 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada0.5 pulg. de peso
Descripción general
Descripción del fabricante
GDS18241 FILTRO DE AIRE 18"X24"X1" POLI