Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud12 pulg.
- TamañoS in-oz
Detalles
- AplicaciónMIG
- Material de la espaldaCowhide de granos
- ColorBlanco
- Material del manguitoCowhide
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaGrano
- Material de costuraKevlar(R)
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO608134135027
- Aplicaciones de soldaduraMIG