Motion
DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08

02-110608 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #04525589
No. Fabricante DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08

02-110608 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #04525589
No. Fabricante DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0,8 mm
  • Altura total
    3.57 pulg.
  • Longitud total
    5.75 pulg.
  • Ancho general
    1.80 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Flying Lead Coil with 3 Pin Connector & 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de conector eléctrico
    Flying Lead Coil with 3 Pin Connector & 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a centro, construcción izquierda
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 0BL M FPA3WL B5 60 P08
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle