Motion
69-318

Ansell
69-318

Guantes resistentes a productos químicos Conform - Tamaño X-Grande, látex, puños con cuentas, 9 in de longitud, naturales
Artículo MI #04525637
No. Fabricante 69-318
Precio18.94 USD/di
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
69-318

Guantes resistentes a productos químicos Conform - Tamaño X-Grande, látex, puños con cuentas, 9 in de longitud, naturales
Artículo MI #04525637
No. Fabricante 69-318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.94 USD/di

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    9 pulg.
  • Grosor
    5 mil
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Látex de caucho natural
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Características y beneficios
    • Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad • El estilo 69-318 es de grado de examen • Ambidiestro • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza de servicio ligero, fabricación farmacéutica • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Látex
  • Línea de productos
    Conformidad
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, EN 374, FDA
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    20076490456553

Descripción general

Descripción del fabricante
693180XL TOUCHNTUFF 69318 TEXTURIZADO NRL P
  • Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad
  • El estilo 69-318 es el grado de examen
  • Ambidiestro
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza ligeros, fabricación farmacéutica
  • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja

También puede gustarle