Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo550C
- Altura total330 mm
- Longitud total122 mm
- Ancho general122 mm
- Tamaño del puerto1 BSPP
- Peso2.1 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLa Serie AM puede separar y eliminar la niebla de aceite en aire comprimido, lo cual es difícil de eliminar con filtros de aire normales y elimina partículas sólidas como óxido o carbono de más de 0.3 micras. Es el más adecuado para fuentes de aire que accionan válvulas de solenoide de sello metálico piloto.
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.3 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo124 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Capacidad de eliminación de aceite0.8 ppm
- SerieAM
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL,JIS
- Rosca estándarG
Descripción general
Descripción del fabricante
AM550C-F10D-T SEPARADOR DE niebla
- Separador de neblina, posible conexión modular
- Filtración de polvo, separación de niebla de aceite
- Clasificación nominal de filtración: 0.3µm
- Eficiencia de filtración: 99.9 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad