Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Altura total2.19 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla3/8-24 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca3/8-24 hembra UNF
- Accidente cerebrovascular0.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+22 psi
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Rango de presión de funcionamiento+22 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +150 °F
- Opciones incluidasRetorno de primavera
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+300 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
- Estándares cumplidosANSI/ASME B 1.1-1989
Descripción general
- Tipo de varilla de acción única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático