Motion
PF2W520T-N03-1

SMC
PF2W520T-N03-1

Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #04526184
No. Fabricante PF2W520T-N03-1
Precio633.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2W520T-N03-1

Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #04526184
No. Fabricante PF2W520T-N03-1
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
Precio633.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    10 mA
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Ancho general
    96.2 mm
  • Peso
    660 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Remoto
  • Conexión eléctrica
    Circular
  • Rango de caudal
    De 2 a 16 l/min
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF2W
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W520T-N03-1 INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL