Motion
VQZ2151-6YZW1

SMC
VQZ2151-6YZW1

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ2000 Modelo 15mm
Artículo MI #04526209
No. Fabricante VQZ2151-6YZW1
Precio61.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ2151-6YZW1

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ2000 Modelo 15mm
Artículo MI #04526209
No. Fabricante VQZ2151-6YZW1
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
Precio61.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    82.4 mm
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.51 (P a A, B) Cv, 0.53 (A, B a EA, EB) Cv
  • Para usar con la serie
    VQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
  • Función
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2151-6YZW1 VÁLVULA
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C

También puede gustarle