Motion
VP4254-009DL(AC120V)

SMC
VP4254-009DL(AC120V)

Válvula de solenoide - hembra, BSPT, roscada, 120 V CA
Artículo MI #04526349
No. Fabricante VP4254-009DL(AC120V)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VP4254-009DL(AC120V)

Válvula de solenoide - hembra, BSPT, roscada, 120 V CA
Artículo MI #04526349
No. Fabricante VP4254-009DL(AC120V)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    151 mm
  • Longitud total
    254 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.9 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.2 MPa
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -0 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VP4254-009DL (AC120V), SOL/PILOTO

También puede gustarle