Motion
35BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
35BNR10STDUELP4Y

NSK 35BNR10STDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 35 mm Dia Bore, 62 mm OD, 14 mm W, 18 deg, 10100 N Dynamic/7100 N Static Load
Artículo MI #04526836
No. Fabricante 35BNR10STDUELP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
35BNR10STDUELP4Y

NSK 35BNR10STDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 35 mm Dia Bore, 62 mm OD, 14 mm W, 18 deg, 10100 N Dynamic/7100 N Static Load
Artículo MI #04526836
No. Fabricante 35BNR10STDUELP4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176649318
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176649318

Descripción general

Descripción del fabricante
35BNR10STDUELP4Y BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos