Motion
32910 .4688
Fresa de mango cuadrada - Material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 15/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04526874
No. Fabricante 32910 .4688
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 15/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04526874
No. Fabricante 32910 .4688
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1 in
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    15/32 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/2 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
32910 .4688 15/32X1X3 FRESADORA DE EXTREMO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo