Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, MCEPS Clase 1
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- LogotipoEncuentro
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosEncuentro
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992005307
- Protección UVProporciona protección UV