Motion
NH22NBP

ENERGIZER
NH22NBP

Batería recargable Energizer - 9V, Química: Ni-MH, 9 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04526974
No. Fabricante NH22NBP
Precio26.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
NH22NBP

Batería recargable Energizer - 9V, Química: Ni-MH, 9 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04526974
No. Fabricante NH22NBP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    9V
  • Profundidad
    0.65 pulg.
  • Altura
    1.83 pulg.
  • Altura total
    1.87 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    175 mAh
  • Química de la batería
    Ni-MH
  • Serie de baterías
    Recargar
  • Tipo de batería
    Batería recargable
  • Tensión de la batería
    9
  • País de origen
    CN
  • Características y beneficios
    • Un paquete de baterías recargables Energizer Recharge Universal NiMH 175 mAh 9V • Cada batería se puede cargar cientos de veces, con una carga que puede durar hasta 12 meses en almacenamiento • La composición de larga duración garantiza una vida útil de la batería de hasta 3 años según los patrones de uso típicos • Proporciona energía de larga duración a los dispositivos que más le gustan, como juguetes, estéreos portátiles y linternas • Encabeza los gráficos como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas de escaneo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Recargable
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Voltaje
    8.4 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BATERÍA RECARGABLE NH22NBP 9V
  • Paquete de 1 batería recargable Energizer Recharge Universal 175 mAh NiMH 9V
  • Cada batería se puede cargar cientos de veces, con una carga que puede durar hasta 12 meses en almacenamiento
  • La composición de vida útil prolongada garantiza una vida útil de la batería de hasta 3 años bajo patrones de uso típicos
  • Proporciona potencia duradera a los dispositivos que más le gustan, como juguetes, estéreos portátiles y linternas
  • Encabeza los gráficos como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas escaneadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo