Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Número de puertos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
Descripción general
- Cuerpo con puerto, una unidad
- Opción de cuerpo: estándar o vacío
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tipo de actuación: N.C. o N.A. (convertible)
- Roscas: Rc, NPT, NPTF, G