Motion
M2.5B18
M2.5B18 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 2.5
Artículo MI #04527150
No. Fabricante M2.5B18
Precio43.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.5B18 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 2.5
Artículo MI #04527150
No. Fabricante M2.5B18
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
Su precio$43.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Paso diametral
    45
  • Ancho de la cara
    25 mm
  • Diámetro de paso
    1.8000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522698

Descripción general

Descripción del fabricante
M2.5B18 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 2.5
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo