Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-1/16 pulg.
- Grosor de la mordaza1/2 pulg.
- Ancho de la mordaza59/64 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Código de armonización8203206030
- Número de Upc del fabricante037103213549
Descripción general
- Cortadora ergonómica de alta resistencia
- Los mangos de diseño ergonómico aumentan la productividad
- Reduce la fatiga del usuario y permite un agarre y control más sencillos
- Los topes ajustables prolongan la vida útil del filo de corte
- Los resortes espirales del mango reducen la fatiga del usuario