Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Tarjetas de opciones de automatización
SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
Tarjetas de opción de comunicaciones
SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
Accesorios compatibles
Comunicaciones, E/S, retroalimentación, automatización
Salidas de entradas digitales configurables
3
Voltaje de alimentación del variador
380/480 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Conexión del codificador
Estándar
Tarjetas de opción de comentarios
SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
Tipo de retroalimentación
Codificador absoluto, encoder incremental
Clasificación de potencia para servicio pesado
1 CV
Tarjetas de opción de E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TEMPORIZADOR
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Opción DST-Teclado
Tipo de montaje
Estándar, Librería
Número de entradas analógicas
3
Número de salidas analógicas
2
Número de entradas digitales
3
Número de salidas digitales
1
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
2
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
1
Modo de funcionamiento
Control por servo
Corriente de salida para servicios pesados
1.5 A
Corriente pico alta para servicios pesados
4.5 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
A bordo PLC
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
SM-KEYPAD-PLUS
Comunicación serie integrada
Modbus RTU, CTNet
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Serie
Digitax ST
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
32 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
Aplicación típica
Impresión, embalaje, cintas transportadoras de sincronización, cizalla flotante, cuchilla giratoria
Garantía
2 años