Motion
IS360255N
Arrancador suave inteligente Digistart IS - 200 hp a 460 V, entrada de fase 3 , IP00, clasificado para chasis abierto
Artículo MI #04528082
No. Fabricante IS360255N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arrancador suave inteligente Digistart IS - 200 hp a 460 V, entrada de fase 3 , IP00, clasificado para chasis abierto
Artículo MI #04528082
No. Fabricante IS360255N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Serie de tallas
    Talla 3

Detalles

  • Voltaje de bobina
    110-210 V CA o 220-440 V CA
  • Voltaje de control
    380-690 V
  • Clasificación del envolvente
    IP00, Chasis abierto
  • Caballos de fuerza
    200 CV a 460 V
  • Fase de entrada
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
IS360255N 380-690VAC 255A ARRANQUE SUAVE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo