Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general226 mm
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general12.7 pulg. x 2.4 pulg. x 8.9 pulg.
- Altura total322 mm
- Ancho general62 mm
- Peso4.6 lb
Detalles
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Rango de temperatura ambiente32 a 104 °F
- Tarjetas de opciones de automatizaciónSM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
- Tarjetas de opción de copia de seguridadSMARTCARD
- Tarjetas de opción de comunicacionesSM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, automatización
- Salidas de entradas digitales configurables3
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20
- Tipo de envolventeIP20
- Conexión del codificadorEstándar
- Tarjetas de opción de comentariosSM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
- Tipo de retroalimentaciónCodificador absoluto, encoder incremental
- Clasificación de potencia para servicio pesado1 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1 CV
- Tarjetas de opción de E/SSM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TEMPORIZADOR
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaOpción Keypad-SP0
- Temperatura ambiente máx.104 °F
- Temperatura ambiente mín.32 °F
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeSuperficie
- Número de entradas analógicas3
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales3
- Número de salidas digitales1
- Número de fases de entrada1 fase / 3 fase
- Número de ranuras de opción2
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +122 °F
- Modo de funcionamientoControl de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control por V/Hz
- Corriente de salida para servicios pesados4 A
- Corriente de salida de servicio normal4 A
- Corriente pico7 A
- Corriente pico alta para servicios pesados7 A
- Corriente pico de servicio normal6 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesA bordo PLC
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoSM-KEYPAD-PLUS
- Comunicación serie integradaModbus RTU
- Opciones de comunicación en serieCANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP
- SerieUnidrive SP
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar32 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
- Garantía2 años
Descripción general
Descripción del fabricante
SP0203 UNIDRIVE SP, 230VAC, 1HP
- Unidad Unidrive SP AC/Servo