Motion
SP0403
Variador/Servovariador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, Voltaje de alimentación 380/480 V CA, Rendimiento normal de 1 hp, Corriente de salida 2.1 A Rendimiento normal, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Control vectorial de lazo abierto, Control de motor de inducción de lazo cerrado, Control regenerativo, Control de servo, Control de V/Hz, Control de flujo de rotor
Artículo MI #04528446
No. Fabricante SP0403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador/Servovariador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, Voltaje de alimentación 380/480 V CA, Rendimiento normal de 1 hp, Corriente de salida 2.1 A Rendimiento normal, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Control vectorial de lazo abierto, Control de motor de inducción de lazo cerrado, Control regenerativo, Control de servo, Control de V/Hz, Control de flujo de rotor
Artículo MI #04528446
No. Fabricante SP0403
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    226 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    12.7 pulg. x 2.4 pulg. x 8.9 pulg.
  • Altura total
    322 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Peso
    4.6 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tarjetas de opciones de automatización
    SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    SMARTCARD
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, automatización
  • Salidas de entradas digitales configurables
    3
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Conexión del codificador
    Estándar
  • Tarjetas de opción de comentarios
    SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador absoluto, encoder incremental
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    1 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TEMPORIZADOR
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Opción Keypad-SP0
  • Temperatura ambiente máx.
    104 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    3
  • Número de salidas digitales
    1
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    2
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +122 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control por V/Hz
  • Corriente de salida para servicios pesados
    2.1 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.1 A
  • Corriente pico
    3.6 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    3.6 A
  • Corriente pico de servicio normal
    3.1 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
  • Teclado remoto
    SM-KEYPAD-PLUS
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP
  • Serie
    Unidrive SP
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SP0403 UNIDRIVE SP, 460VAC, 1HP
  • Unidad Unidrive SP AC/Servo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo