Motion
SP1405
Variador de CA de frecuencia variable/Servo Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V CA, servicio normal de 5 hp, corriente de salida de 8.8 A de servicio normal, clasificación IP 20 / IP 54 , 48/65 Hz, control vectorial de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control de par, control de V/Hz
Artículo MI #04528457
No. Fabricante SP1405
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable/Servo Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V CA, servicio normal de 5 hp, corriente de salida de 8.8 A de servicio normal, clasificación IP 20 / IP 54 , 48/65 Hz, control vectorial de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control de par, control de V/Hz
Artículo MI #04528457
No. Fabricante SP1405
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    219 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    368 x 100 x 219 mm
  • Altura total
    368 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tarjetas de opciones de automatización
    SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    SMARTCARD
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, automatización
  • Salidas de entradas digitales configurables
    3
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20 / IP 54
  • Tipo de envolvente
    IP20 / IP54
  • Conexión del codificador
    Estándar
  • Tarjetas de opción de comentarios
    SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador absoluto, encoder incremental
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    5 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TEMPORIZADOR
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    48/65 Hz
  • Teclado/pantalla
    Opción SM-Teclado
  • Temperatura ambiente máx.
    104 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Superficie, panel pasante
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    6
  • Número de salidas digitales
    3
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +122 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control de par, control de V/Hz, control vectorial de lazo cerrado
  • Corriente de salida para servicios pesados
    7.6 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    8.8 A
  • Corriente pico
    13.3 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    13.3 A
  • Corriente pico de servicio normal
    9.6 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
  • Teclado remoto
    SM-KEYPAD-PLUS
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP
  • Serie
    Unidrive SP
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    CSA, EN 60529, EN 954-1, IEC 60146-1-1, IEC 61800-5-1, SIL 3, UL
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SP1405 UNIDRIVE SP, 460VAC, 5HP
  • Unidad Unidrive SP AC/Servo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo