Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general219 mm
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general368 x 155 x 219 mm
- Altura total368 mm
- Ancho general155 mm
Detalles
- Rango de temperatura ambiente32 a 104 °F
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20, IP 54
- Tipo de envolventeIP20 / IP54
- Tipo de retroalimentaciónCodificador absoluto, encoder incremental
- Clasificación de potencia en servicio normal15 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada48/65 Hz
- Temperatura ambiente máx.104 °F
- Temperatura ambiente mín.32 °F
- Fase motora3 f.
- Número de entradas analógicas3
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales6
- Número de salidas digitales3
- Número de fases de entrada3 f.
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +122 °F
- Modo de funcionamientoControl vectorial de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control de par, control de V/Hz
- Corriente de salida de servicio normal21 A
- Corriente pico28.8 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Estándares cumplidosCSA, EN 60529, EN 954-1, IEC 60146-1-1, IEC 61800-5-1, SIL 3, UL