Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Rango de temperatura ambiente
32 a 104 °F
Tarjetas de opciones de automatización
SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
Tarjetas de opción de copia de seguridad
SMARTCARD
Tarjetas de opción de comunicaciones
SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
Accesorios compatibles
Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, automatización
Salidas de entradas digitales configurables
3
Voltaje de alimentación del variador
500/575 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Conexión del codificador
Estándar
Tarjetas de opción de comentarios
SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
Tipo de retroalimentación
Codificador absoluto, encoder incremental
Clasificación de potencia para servicio pesado
3 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
5 CV
Tarjetas de opción de E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TEMPORIZADOR
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Opción SM-Teclado
Temperatura ambiente máx.
104 °F
Temperatura ambiente mín.
32 °F
Fase motora
3 f.
Tipo de montaje
Superficie, panel pasante
Número de entradas analógicas
3
Número de salidas analógicas
2
Número de entradas digitales
3
Número de salidas digitales
1
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
3
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
1
Rango de temperatura de funcionamiento
+32 a +122 °F
Modo de funcionamiento
Control de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control por V/Hz
Corriente de salida para servicios pesados
5.4 A
Corriente de salida de servicio normal
6.1 A
Corriente pico
9.4 A
Corriente pico alta para servicios pesados
9.4 A
Corriente pico de servicio normal
6.7 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
A bordo PLC
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
SM-KEYPAD-PLUS
Comunicación serie integrada
Modbus RTU
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP
Serie
Unidrive SP
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
32 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Aplicación típica
Ventiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
Garantía
2 años