Motion
E0011B/10
Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 10, Sintéticos sin látex, 11 pulg. Largos, Número de clase: 00
Artículo MI #04528633
No. Fabricante E0011B/10
Precio153.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 10, Sintéticos sin látex, 11 pulg. Largos, Número de clase: 00
Artículo MI #04528633
No. Fabricante E0011B/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    11 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    750 V
  • Voltaje de prueba de CA
    2500 V
  • Número de clase
    00
  • Color
    Negro
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Sintético sin látex
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903
  • Tipo
    Guantes aislantes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE AISLANTE NEGRO E0011B10
  • Hecho de caucho natural Tipo I negro
  • El contraste entre el color naranja exterior y el color azul interior facilita la inspección de cortes y desgarros cuando el guante está inflado o estirado
  • Extremadamente flexible para facilitar el trabajo con piezas pequeñas
  • Cumple o supera las normas ASTM D120 e IEC EN60903

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo