Motion
NAS5015UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 75 mm
Artículo MI #04528755
No. Fabricante NAS5015UUNR
Precio975.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 75 mm
Artículo MI #04528755
No. Fabricante NAS5015UUNR
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
Precio975.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    54 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    179000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5015UUNR
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    428000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5015UUNR BRG

También puede gustarle