Motion
ZMA60/98
Serie ZMA60 Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M60x2 mm, 98 mm OD, 98 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho
Artículo MI #04528767
No. Fabricante ZMA60/98
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ZMA60 Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M60x2 mm, 98 mm OD, 98 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho
Artículo MI #04528767
No. Fabricante ZMA60/98
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    98 mm
  • Exterior Diámetro  
    98 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M60x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA60
  • UPC_NO
    035373141449

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA 60/98 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo