Motion
9687XXL

MCR SAFETY
9687XXL

Flex Tuff® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04528816
No. Fabricante 9687XXL
Precio14.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9687XXL

Flex Tuff® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04528816
No. Fabricante 9687XXL
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
Precio14.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud
    10.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Azul/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451431375419

Descripción general

Descripción del fabricante
9687XXL FLEX TUFF KEVLAR CALIBRE 10

También puede gustarle