Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal25.4 (H1) mm, 25.4 (H2) mm
- Longitud total34.5 mm
- Tamaño del accesorio del panel7/8-14
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Presión de estallido1400 a +75 °F psi, 450 a +200 °F psi
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2NPT
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a NPT
- Tipo de conexión de conexión3/8 hembra a presión a 1/4-18 hembra NPT roscado
- Forma de ajusteMamparo recto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +140 °F
- Tipo de accesorio de panelUNF roscado
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 3/8"
- Puerto/D.E. del tubo 21/4 pulg.
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
- Material del selloNitrilo
- SerieKV2
- Estándares cumplidosANSI, ASME, D.O.T. FMVSS