Motion
ASB24-XS
Soporte del eje, soporte del extremo, perfil bajo - Serie: 60 Caja, aluminio, diámetro del eje: 1.5 pulg.
Artículo MI #04529477
No. Fabricante ASB24-XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte del eje, soporte del extremo, perfil bajo - Serie: 60 Caja, aluminio, diámetro del eje: 1.5 pulg.
Artículo MI #04529477
No. Fabricante ASB24-XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.5 pulg.

Detalles

  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Serie
    60 Caja
  • Tipo de soporte
    Soporte final

Descripción general

Descripción del fabricante
ASB24-XS BLOQUE DE EJE
  • A diferencia del eje común, el eje Thomson 60 Case LinearRace® se fabrica según los estándares de calidad más altos en una instalación registrada por ISO9000:2000 .
  • Nuestras técnicas se actualizan continuamente con conocimientos propios obtenidos de más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales.
  • El uso del eje 60 Case® LinearRace con cojinetes de cojinetes de bolas Thomson garantiza un rendimiento óptimo del cojinete y una vida útil óptima.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"