Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje6.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.4800 pulg., 291.59 mm
- Longitud total de la dimensión C11.48 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl listado de componentes reconocidos y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;Los rodamientos de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.;Monofásico y trifásico;Tefc;Teao;Y construcción Odp.;La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.;Motores de leen. Motores y soluciones en nuestro Coretm;Operativo a 115/208-230 V @60Hz. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor agrícola, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.80 / 5.40 A
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Par de carga completa35.94 pies-libras;48.728 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricante110493.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720009000
- ModeloM6C17FC13J
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720009000
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
- La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.