Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso1.34 lb
Detalles
- Material del recipienteNailon
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad1.86 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)