Motion
NF35/9L
Guantes de trabajo de uso general NorthFlex Grip - Tamaño grande, recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #04529833
No. Fabricante NF35/9L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general NorthFlex Grip - Tamaño grande, recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #04529833
No. Fabricante NF35/9L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Agarradera de aceite Northflex
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos

Descripción general

Descripción del fabricante
NF35/9L AGARRE DE ACEITE PARA GUANTES DE NAILON
  • Revestimiento de nitrilo ligero con MicroFinish® avanzado que proporciona resistencia a la abrasión y un agarre excepcional del aceite
  • La superficie MicroFinish® está texturizada con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los fluidos y permiten un alto nivel de contacto de la superficie entre el guante y el objeto
  • El recubrimiento de dos etapas es impermeable a los líquidos, por lo que las manos permanecen secas
  • Forro ligero de nylon sin costuras de calibre 13 y un revestimiento suave y flexible que hacen que sea un guante extremadamente cómodo y ajustado
  • Lavable para un valor añadido y una vida útil más larga
  • Aplicaciones: Cualquier tarea en la que se encuentren materiales o superficies aceitosas, como el montaje de máquinas y automóviles, el funcionamiento de máquinas y la manipulación de materiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo