Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.88 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPlaca de identificación, manómetro - psi, °F, con tuerca de ajuste para montajes en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Ángulo del manómetro180 °
- Manómetro incluidoCon manómetro Ángulo de montaje de 180 grados
- Serie/sistemaARG
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarNPT