Motion
17QS10H56

DODGE
17QS10H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #04531412
No. Fabricante 17QS10H56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17QS10H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #04531412
No. Fabricante 17QS10H56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.2 x 4.89 x 7 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.20 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.89 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    534 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.670 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1190 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    782476247607

Descripción general

Descripción del fabricante
17QS10H56 REDUCTOR ULTRA KLEEN TIGEAR-2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good