Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad38 mm
- Dimensiones225 x 86 x 38
- Medición de voltaje de CC máximo1000 V CC
- Peso10.7 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC0.5 %
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaNegro
- Medición de corriente CA máx.400 A
- Medición de voltaje de CA máximo750 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, Tensión CA, Capacitancia, Continuidad, Tensión CC, Diodo, Frecuencia, Prueba de Tensión sin Contacto, Resistencia, Temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaSonda de sujeción, cables de sonda
- Categoría de seguridadCAT III 600V