Motion
MM200
Multímetro digital - Cables de sonda, Pantalla digital, 600 V CC máx., 600 V CA máx., Corriente CA 10 A
Artículo MI #04532006
No. Fabricante MM200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro digital - Cables de sonda, Pantalla digital, 600 V CC máx., 600 V CA máx., Corriente CA 10 A
Artículo MI #04532006
No. Fabricante MM200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    45 mm
  • Dimensiones
    146 x 70 x 45
  • Medición de voltaje de CC máximo
    600 V CC
  • Peso
    8.2 oz

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    0.5 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Negro/naranja
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, Tensión CA, Capacitancia, Continuidad, Corriente CC, Tensión CC, Diodo, Frecuencia, Resistencia, Temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO DE RANGO AUTIO MM200

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo