Motion
6324ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 260 mm de DE, 55 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04532277
No. Fabricante 6324ZZC3
Precio2,379.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 260 mm de DE, 55 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04532277
No. Fabricante 6324ZZC3
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
Precio2,379.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Peso
    32.19 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6324 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6324ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 120 mm y un diámetro exterior de 260 mm, doble blindaje para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6324ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893797657
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893797657

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6324 ZZ C3

También puede gustarle