Motion
D2404-L06-04

Brennan
D2404-L06-04

Perno de sellado EE. UU. recto - 6 mm macho métrico x 1/4 in macho rígido
Artículo MI #04532337
No. Fabricante D2404-L06-04
Precio10.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
D2404-L06-04

Perno de sellado EE. UU. recto - 6 mm macho métrico x 1/4 in macho rígido
Artículo MI #04532337
No. Fabricante D2404-L06-04
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
Precio10.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    38.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-18

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF macho
  • Descripción Palabra clave
    6 mm macho métrico x 1/4 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Métrica masculina
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Serie
    D2404
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L06MBT-04MP RECTO

También puede gustarle