Motion
1003045
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lbs, Contenedor de tambor, Color rojo, Sí, Sí, -5°F - 400 °F
Artículo MI #04533034
No. Fabricante 1003045
Precio1,050.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lbs, Contenedor de tambor, Color rojo, Sí, Sí, -5°F - 400 °F
Artículo MI #04533034
No. Fabricante 1003045
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
Su precio$1,050.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Peso neto
    132.89 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    14.6 pulg.
  • Ancho general
    14.6 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Contenido de VOC
    1.0 %

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Sin alcohol
  • Contenido de amoniaco
    Sin amoniaco
  • Aplicación
    Para aplicaciones de servicio pesado
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Tipo de limpiador
    Grasa
  • Color
    Rojo
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    550 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 400 °F
  • Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Código de armonización
    2710.19.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783301262
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Olor
    Petróleo
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Tipos de productos
    Grasa
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Piezas metálicas en movimiento
  • Rango de temperatura
    -5°F - 400 °F
  • UPC_NO
    10723783301262
  • Resistencia al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
1003045 MST GRASA ROJA 120LB
  • 550 Punto de caída, grasa sin fusión, 65 carga Timken Ok; buena resistencia a las condiciones ambientales; propiedades adhesivas y cohesivas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"