Motion
1376197
Adhesivo - Paquete de 4 oz, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #04533049
No. Fabricante 1376197
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo - Paquete de 4 oz, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #04533049
No. Fabricante 1376197

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    4 oz

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble

Descripción general

Descripción del fabricante
1376197 HYSOL 6C EPK 4OZ KT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"