Motion
DR02241
Broca de longitud para trabajos - Serie DR02 , #41, Material de acero de alta velocidad, 1-3/8 pulg. canal, 2-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #04533104
No. Fabricante DR02241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie DR02 , #41, Material de acero de alta velocidad, 1-3/8 pulg. canal, 2-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #04533104
No. Fabricante DR02241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #41
  • Canal Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.096 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    DR02
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE MANGO STR DR02241 H.S. 41

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno