Especificaciones
Dimensiones
- Altura4 pulg.
- Longitud8.25 pulg.
- Peso0.24 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Sostiene la mayoría de las cintas de 35 pies • Dos lazos elásticos interiores se ajustan a destornilladores, lápices, marcadores, etc. • La bolsa profunda sostiene piezas pequeñas como sujetadores, tuercas de alambre y clavos • Se adapta a correas de hasta 2-1/4-Inch (57 mm) de ancho • Hecha de tela Cordura® ligera y lavable para una resistencia excepcional a perforaciones y desgarros • Mide 8.25 x 2.25 x 4.5-Inch
Descripción general
- Sostiene la mayoría de las cintas de 35 pies
- Dos lazos elásticos interiores se ajustan a destornilladores, lápices, marcadores, etc.
- La bolsa profunda sostiene piezas pequeñas como sujetadores, tuercas de alambre y clavos
- Compatible con correas de hasta 2-1/4-Inch (57 mm) de ancho
- Fabricado con tejido Cordura® ligero y lavable para una resistencia excepcional a las perforaciones y desgarros
- Mide 8.25 x 2.25 x 4.5-Inch