Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6000
- Tamaño del bastidor30None
- Relación de engranajes58 :1
- Longitud del motor menos eje4.91 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6000
- Longitud total de la dimensión C11.45 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso14.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa0.66 A
- Eficiencia a plena carga60.40 %
- Par de carga completa220 pulg./lb
- Caballos de entrada1/8 CV
- Clase de aislamientoF
- kW0.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720091043
- Tensión de alimentación del motor180 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida31.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- UPC_NO691720091043
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
- Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión.
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para manejar altas capacidades de carga.